BOSCH HOUTBOOR PRO WOOD 4X43X75 MM, D 4 MM 2608577707
PRO Wood houtboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608577707
Rubix:A0890541
Fabrikant:2608577707
EAN:6949509244185



Documenten
Productdetails : BOSCH HOUTBOOR PRO WOOD 4X43X75 MM, D 4 MM 2608577707
Het kan een uitdaging zijn om nieuwe gaten precies daar te maken waar je ze nodig hebt. Maar niet met PRO Wood boren met centreerpunt, ontworpen voor precisieboren in hard- en zachthout.
Het kan een uitdaging zijn om nieuwe gaten precies daar te maken waar je ze nodig hebt. Maar niet met PRO Wood boren met centreerpunt, ontworpen voor precisieboren in hard- en zachthout.
Sterke punten
•Precision drilling in wood
Brad Point tip centres the drill bit, helping you get clean, accurate holes
Two flutes for removing chips effectively
Sharp spurs for accurate, splinter-free holes
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Brad Point tip centres the drill bit, helping you get clean, accurate holes
Two flutes for removing chips effectively
Sharp spurs for accurate, splinter-free holes
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 75 mm |
| Boordiameter | 4 mm |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,15 excl. BTW
/ 5 pakken
€ 11,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
