Referenties
Metabo:627140000
Rubix:A0217527
Fabrikant:627140000
EAN:4007430069399

Technische samenvatting
| Totale lengte | 460 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : METABO SLANGENHOUTBOOR 14X460 627140000
Houtslangenboor met zelfcentrerende schroefdraadpunt en voorsnijder, Ideaal voor het boren van diepe gaten in hard- en zachthout, in het bijzonder balken, Slangenboor-Ø 6-12 mm: zeskantopname SW 10; slangenboor-Ø 14-32 mm: zeskantopname SW 11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 460 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 385 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,55 excl. BTW
/ stuk
€ 28,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen