Referenties
Metabo:627147000
Rubix:A0217658
Fabrikant:627147000
EAN:4007430069467

Technische samenvatting
| Totale lengte | 460 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 28 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : METABO SLANGENHOUTBOOR 28X460 627147000
Houtslangenboor met zelfcentrerende schroefdraadpunt en voorsnijder, Ideaal voor het boren van diepe gaten in hard- en zachthout, in het bijzonder balken, Slangenboor-Ø 6-12 mm: zeskantopname SW 10; slangenboor-Ø 14-32 mm: zeskantopname SW 11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 460 mm |
| Boordiameter | 28 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 385 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,48 excl. BTW
/ stuk
€ 64,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen