BOSCH MACHINEHOUTBOOR MET M-PUNT 18X400MM 10MM 2608597200

Machinehoutboor met M-punt

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608597200
Rubix:A0152206
EAN:3165140099660
BOSCH MACHINEHOUTBOOR MET M-PUNT 18X400MM 10MM 2608597200

Technische samenvatting

Totale lengte400 mm
Boordiameter18 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH MACHINEHOUTBOOR MET M-PUNT 18X400MM 10MM 2608597200


Machinehoutboor met M-punt 10 x 400 mm, d 10 mm; Totale lengte 400 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht325 g
Afmeting verpakking (D x B x H)460x46x19 mm
Gewicht verpakking325 g
Totale lengte400 mm
Boordiameter18 mm
Materiaal mantelhss
Diameter handvat18 mm
Type schachtcilindrisch
Snijlengte340 mm
€ 30,09 excl. BTW
/ stuk
€ 36,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen