BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 32X170X235 11,1 2608597639
Houtslangenboor, zeskant
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608597639
Rubix:A0152205
EAN:3165140183482


Technische samenvatting
| Totale lengte | 235 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 32 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 32X170X235 11,1 2608597639
Houtslangenboor, zeskant 18 x 160 x 235 mm, d 11,1 mm; Totale lengte 235 mm
Sterke punten
Resistant self- centering threaded head for fast, effortless drilling of wood. Optimized geometry ensuring straight drilling and fast chip evacuation. Optimized centering point and ground cutting edge for sharp, precise holes.
Toepassingen
Single spiral drill for precise, clean and fast drilling in the wood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 545 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 320x60x35 mm |
| Gewicht verpakking | 545 g |
| Totale lengte | 235 mm |
| Boordiameter | 32 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,95 excl. BTW
/ stuk
€ 47,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen