Referenties
Milwaukee:4932363686
Rubix:A0652437
EAN:4002395331840

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLANGENBOOR 18X230MM
Voor heavy duty precisieboren in zacht- en hardhout, balken, binten, vloerplinten, spaanplaat en triplex.
Spiraalontwerp voor snelle spaanverwijdering.
Met Hex-opname voor veilige borging van de boorhouder.
Spiraalontwerp voor snelle spaanverwijdering.
Met Hex-opname voor veilige borging van de boorhouder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 230 mm |
| Boordiameter | 18 mm |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,58 excl. BTW
/ stuk
€ 14,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
