BOSCH HOUTSPIRAALBOOR MET VERZINKBOOR 12X95X150 2608596397
Houtspiraalboor met verzinkboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608596397
Rubix:A0152351
EAN:3165140060035




Technische samenvatting
| Totale lengte | 150 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : BOSCH HOUTSPIRAALBOOR MET VERZINKBOOR 12X95X150 2608596397
Houtspiraalboor met verzinkboor 10 mm
Toepassingen
Suitable for hard and soft wood, coated and uncoated chipboard, plywood. Drilling and milling in a single operation. Can also be used as a depth stop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 210x41x12 mm |
| Gewicht verpakking | 104 g |
| Totale lengte | 150 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,51 excl. BTW
/ stuk
€ 35,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen