Referenties
Kärcher:4.760-660.0
Rubix:25120840
Fabrikant:4.760-660.0
EAN:4039784416901



Productdetails : KARCHER SPUITLANS 4.760660.0
Spuitpistolen verkrijgbaar in verschillende lengtes, gemaakt van roestvrij staal met een grote handmatige koppeling met schroefdraad. De ergonomische handgreep zorgt voor een optimale hantering en isolatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1090x145x55 mm |
| Logistiek gewicht | 955 g |
| Lengte | 1050 mm |
| Voor model | hds 12/18-4 s *eu-i |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,32 excl. BTW
/ stuk
€ 175,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden