FESTO BEVESTIGINGSBEUGEL-SET HRBS-DB-MINI 540791

HRBS montagebeugelset

Zie technische informatie
Referenties
Festo:HRBS-DB-MINI
Rubix:05132210
Fabrikant:540791
EAN:4052568050139
FESTO BEVESTIGINGSBEUGEL-SET HRBS-DB-MINI 540791
Technische samenvatting
Typemontagesteun set
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSBEUGEL-SET HRBS-DB-MINI 540791


Bevestigingsbeugel-SET HRBS-DB-MINI Voor de LRB-DB drukregelaarcombinatie. Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 150 g, Pneumatische aansluiting, Poort 1=G3/8, Materiaalspecificatie = vrij van koper en PTFE, Materiaalinformatie, afdichtingsring=PVC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemontagesteun set
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,41 excl. BTW
/ stuk
10,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen