MECALINE FLEXIBEL KOPPELINGSELEMENT HRC280 NBR90
HRC Rubber Element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:890479
Rubix:A0192734
Fabrikant:890479
EAN:3660338431647

Documenten
Productdetails : MECALINE FLEXIBEL KOPPELINGSELEMENT HRC280 NBR90
Mecaline HRC koppelingen zijn ontworpen voor gebruik in een groot aantal algemene toepassingen. Een conische busversie maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk zonder specialistisch gereedschap. De koppelingen kunnen incidentele hoek-, parallelle en aziale uitlijnfouten opvangen en absorberen schokbelastingen.
ELASTISCH ELEMENT HRC280
Sterke punten
Natuurlijk rubber
Toepassingen
Vermogensoverbrenging en voor uitlijnfouten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 280 |
| Materiaal | natuurlijk rubber |
| Buitendiameter | 275 mm |
| Type | 280 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,90 excl. BTW
/ stuk
€ 74,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden