SKF PHE F60RSBFLG FLEX KOPPELING NAAF VOORGEBOORD
SKF Flex-koppeling, Flenzen types B F...RSBFLG serie
Zie technische informatieReferenties
SKF:PHE F60RSBFLG
Rubix:01330090
EAN:7316572623244

Productdetails : SKF PHE F60RSBFLG FLEX KOPPELING NAAF VOORGEBOORD
Uitstekende trillingsdemping en schokbelastbaarheid met ongeëvenaarde uitlijnfouten in alle vlakken. Verkrijgbaar met afstandsstukken op ANSI- of ISO-standaardlengte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 000 g |
| Maat | 60 |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,43 excl. BTW
/ stuk
€ 96,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen