SMC THERMO CHILLER HRS100-WF-40
HRS100/150, thermochiller, standaardtype, watergekoeld, 400 V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:HRS100-WF-40
Rubix:A0731224

Technische samenvatting
| Type | hrs100/150, thermochiller, standaardtype, watergekoeld, 400 v |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRS100-WF-40
Temperatuurregelaar voor circulerende vloeistoffen. Water- of luchtgekoeld Koelvermogen: van 1,1 tot 38 kW (50 Hz) Temperatuurstabiliteit: ±0,1 °C tot ± 1 °C Instelbaar temperatuurbereik: -10-45 °C Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose Seriële communicatie Compact en lichtgewicht.
Sterke punten
Watergekoelde koeling standaardtype thermochiller. Maximale koel-/verwarmingscapaciteit: 10,0/1,7 kW (HRS100), 15,0/2,5 kW (HRS150). Temperatuurstabiliteit: ±1,0 ºC. Temperatuurbereik: 5 tot 35 ºC.Installatie buitenshuis: IPX4. Geschikte vloeistoffen: helder water, ethyleenglycoloplossing, gedeïoniseerd water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hrs100/150, thermochiller, standaardtype, watergekoeld, 400 v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.676,30 excl. BTW
/ stuk
€ 20.178,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen