SMC DRUKSENSOR PSE576-02-N

PSE570, druksensor voor algemene vloeistoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE576-02-N
Rubix:A0726569
Fabrikant:PSE576-02-N
SMC DRUKSENSOR PSE576-02-N

Technische samenvatting

Typepse570, druksensor voor algemene vloeistoffen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE576-02-N


Digitale drukschakelaar Drukwaarden: tot 10 MPa Nauwkeurigheid: tot 1% F.S. Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom) Behuizing tot IP65.

Sterke punten

Toepasselijke vloeistoffen: gas of vloeistof die geen aantasting of corrosie veroorzaakt aan materialen van onderdelen die in contact komen met de vloeistof. 6 nominale drukbereiken: -100 tot 100 kPa, 0 tot 500 kPa, 0 tot 1 MPa, 0 tot 2 MPa, 0 tot 5 MPa, 0 tot 10 MPa. Proefdruk: 3 keer hoger dan de nominale druk. Uitgangen: IO-Link, NPN/PNP en analoog (spanning/stroom). Spanningsbestendigheid: 500 V ACM12-connector voor bedrading Behuizing: IP65.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepse570, druksensor voor algemene vloeistoffen
90,60 excl. BTW
/ stuk
109,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen