Referenties
Walter Titex:F2481-11.5
Rubix:A0299066
Fabrikant:6354283
EAN:4031132347110

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 11,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 120 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
Productdetails : TITEX HSC-RUIMER VHM MET IK DOORLOPEND GAT F2481-11.5
Titex hsc-ruimer vhm met ik doorlopend gat f2481-11.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 11,5 mm |
| Totale lengte | 120 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 20 mm |
| Interne koeling | ja |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Groeftype | scanalatura a spirale sinistrorsa |
| Aantal tanden | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,69 excl. BTW
/ stuk
€ 395,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen