TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-2 A4722-20

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4722-20
Rubix:20304442
Fabrikant:5066325
EAN:4031132017754
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-2 A4722-20

Technische samenvatting

Boordiameter20 mm
Totale lengte490 mm
Snijlengte305 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-2 A4722-20


Vanaf 23,02 mm blank
HSS-boren met MC, zeer lang A4722-20

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20 mm
Totale lengte490 mm
Snijlengte305 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r2
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek130 °
€ 255,50 excl. BTW
/ stuk
€ 309,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen