ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 3MM - 854020

Spiraalboor geslepen - TIN coating

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:854020
Rubix:20627396
EAN:3660338098864
ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 3MM - 854020
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 3MM - 854020


Norm: DIN 338

Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtind
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat3 mm
€ 1,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden