CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 1,0 - 861176

HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861176
Rubix:20851890
EAN:3660338159862
CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 1,0 - 861176
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 1,0 - 861176


Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 w
Bekledinggold
Schroefhoek40 °
Punthoek135 °
Diameter handvat1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
320,00 excl. BTW
/ 100 stuks
387,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen