Referenties
Walter Titex:A1244-2
Rubix:20680194
Fabrikant:5060340
EAN:4031132040608

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2
Als set verkrijgbaar
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 87,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen