Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2800-336A1-GM X2BL
Rubix:A0441966
Fabrikant:8173316
EAN:7323226458466

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2800-336A1-GM X2BL
Microboor monolithisch hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,8 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 36,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | alticrn (pvd) |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din6535-ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso p, iso m, iso k, iso n, iso s, iso o, iso h |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,20 excl. BTW
/ stuk
€ 193,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
