CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 11,0 - 861202

HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861202
Rubix:20851838
EAN:3660338160127
CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 11,0 - 861202
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 11,0 - 861202


Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 w
Bekledinggold
Schroefhoek40 °
Punthoek135 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,60 excl. BTW
/ 5 stuks
93,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen