TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.95

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-1.95
Rubix:20681618
Fabrikant:5058557
EAN:4031132001876
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.95

Technische samenvatting

Boordiameter1,95 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.95


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.95

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,95 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,95 mm
€ 25,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen