CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 13,0 - 861206
HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861206
Rubix:20851830
EAN:3660338160165

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 13,0 - 861206
Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 w |
| Bekleding | gold |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 130,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen