DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 3,90 MM

Spiraalboor HSS A108

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1083.9
Rubix:20010692
EAN:7320760008201
DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 3,90 MM

Technische samenvatting

Boordiameter3,9 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 3,90 MM


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².
FORET 3,90 NORMAL QC A108 HSS TAILLE UE=10

Toepassingen

• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalaustenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen
Snijmateriaalhss
Punthoek135 °
Diameter handvat3,9 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 65,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen