CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.9 MM - 845855

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845855
Rubix:20622238
EAN:3660338078927
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.9 MM - 845855
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,9 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.9 MM - 845855


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,9 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat1,9 mm
€ 18,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen