TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-6.8

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1263-6.8
Rubix:20307743
Fabrikant:5061184
EAN:4031132106373
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-6.8
Technische samenvatting
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-6.8


Type N
VHM-spiraalboren A1263-6.8

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek109 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat6,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,47 excl. BTW
/ stuk
85,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen