COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0620-50-A0A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-0620-50-A0A1220
Rubix:A0430396
Fabrikant:5746881
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0620-50-A0A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte32,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0620-50-A0A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte32,1 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
140,00 excl. BTW
/ stuk
169,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen