CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 10.2 MM - 845937
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845937
Rubix:20622182
EAN:3660338079740

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 10.2 MM - 845937
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.10,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / titanium |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 10,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,02 excl. BTW
/ stuk
€ 13,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden