MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G TI. SHOCKWAVE 11MM
RED HEX - SHOCKWAVE™ HSS-TiN metaalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48894725
Rubix:A0649851
EAN:0045242501755



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G TI. SHOCKWAVE 11MM
Slagvaste metaalboor met ¼" hex schacht, ontworpen voor slagschroevendraaiers
De Titanium Nitride coating voert de warmte af en maakt de boor geschikt voor gebruik bij hoge snelheid.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
De Titanium Nitride coating voert de warmte af en maakt de boor geschikt voor gebruik bij hoge snelheid.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
Sterke punten
•Impact rated drill bit with 1/4˝ hex shank optimised for impact drivers
The 135° tip angle reduces tip walking and allows a precise start
The flute design allows for a faster material ejection and decreases heat build up fro more efficiency
The titanium coating dispenses heat
Higher versatility thanks to the 1/4˝ hex shank which makes this drill bit suitable for impact and drill drivers
The 135° tip angle reduces tip walking and allows a precise start
The flute design allows for a faster material ejection and decreases heat build up fro more efficiency
The titanium coating dispenses heat
Higher versatility thanks to the 1/4˝ hex shank which makes this drill bit suitable for impact and drill drivers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 80 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | titanium nitrid (tin) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,14 |
| Slijpen | quad edge™ tip met 135° split point en vier snijranden |
| Schacht | 1/4˝ hex shank |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | metaal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,20 excl. BTW
/ stuk
€ 11,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
