CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 10.5 MM - 845938

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845938
Rubix:20622186
EAN:3660338079757
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 10.5 MM - 845938
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 10.5 MM - 845938


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.10,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / titanium
Punthoek135 °
Diameter handvat10,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,02 excl. BTW
/ stuk
13,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden