TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-08.600D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-08.600D1-WJ30RE
Rubix:A0022849
Fabrikant:7287824
EAN:4031132401881

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-08.600D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3386in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3386in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,6 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 49 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialn (tinal) |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,18 |
| Schacht | weldon / whistle notch (schacht ø10) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, non-ferrometalen, superlegeringen en geharde materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,31 excl. BTW
/ stuk
€ 129,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen