CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES GECOAT 3X5MM 867517 (OUD 701370)
HSS Co8% groeffrees, serie kort bereik, voor gecentreerd snijden, TIALN met 4 spaangroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:701370
GISS Cutline:867517
Rubix:20622862
EAN:3660338214943


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 5 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES GECOAT 3X5MM 867517 (OUD 701370)
HSS Co8% groeffrees, serie kort bereik, gecentreerd snijden, 4 spaangroeven TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4Z D.5,0 mm TIALN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 5 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 13 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,87 excl. BTW
/ stuk
€ 16,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen