CUTLINE D.16 FREES 4 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893264
HARDMETALEN EINDFREES 4 GROEVEN
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:862748
GISS Cutline:893264
Rubix:A0401488
EAN:3660338457548


Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
Productdetails : CUTLINE D.16 FREES 4 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893264
Volhardmetalen eindfrees - 4 groeven - 45° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Hoge snijprestaties en geweldige afwerking
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Hoge snijprestaties en geweldige afwerking
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen
Sterke punten
Geoptimaliseerde stabiliteit van de snijkant en hoge prestatie-/levensduurverhouding
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 45 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cupp - meerdere materialen |
| Type | norm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,65 excl. BTW
/ stuk
€ 231,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen