CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES GECOAT 2X18MM 867472

HSS Co8% SPIEBAANFREES 2-SNIJDER - KORT - TIALN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:867472
Rubix:20622818
EAN:3660338214530
CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES GECOAT 2X18MM 867472
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter18 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES GECOAT 2X18MM 867472


DIN 327 N.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter18 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden2
Snijlengte19 mm
Totale lengte79 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalhss-co
Te bewerken materiaalstaal, aluminium, koper, brons, messing
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
207,55 excl. BTW
/ 5 stuks
251,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen