CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 20 - 867460 (OUD 700730)

HSS Co8% SPIEBAANFREES 2-SNIJDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:7978672
GISS Cutline:867460
Rubix:20622938
EAN:3660338214424
CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 20 - 867460 (OUD 700730)
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 20 - 867460 (OUD 700730)


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden2
Snijlengte22 mm
Totale lengte88 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalhss-co
Te bewerken materiaalstaal, aluminium, koper, brons, messing
Snijhoek30 °
€ 35,34 excl. BTW
/ stuk
€ 42,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen