TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-3.9

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1522-3.9
Rubix:20304059
Fabrikant:5061890
EAN:4031132150222
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-3.9
Technische samenvatting
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-3.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-3.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,30 excl. BTW
/ 5 stuks
68,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen