TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.1
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1154TFT-9.1
Rubix:20303070
Fabrikant:5200154
EAN:4031132260990

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.1
ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-9.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,1 mm |
| Totale lengte | 84 mm |
| Snijlengte | 25 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 9,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,14 excl. BTW
/ stuk
€ 55,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen