TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-8.2

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1522-8.2
Rubix:20304111
Fabrikant:5061943
EAN:4031132150659
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-8.2
Technische samenvatting
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-8.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-8.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,41 excl. BTW
/ stuk
30,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen