DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 5,50 X 260 MM

Metaalboren A977

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A9775.5X260
Rubix:20017592
EAN:7320760148754
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 5,50 X 260 MM

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte260 mm
Snijlengte180 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 5,50 X 260 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 5,5 EXTRALONG 260 QC A977 HSCO TAILLE PFX

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte260 mm
Snijlengte180 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Punthoek130 °
Diameter handvat5,5 mm
€ 49,65 excl. BTW
/ stuk
€ 60,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen