TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-1/2IN

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1522-1/2IN
Rubix:20304021
Fabrikant:5061846
EAN:4031132152189
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-1/2IN
Technische samenvatting
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte120 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-1/2IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-1/2IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte120 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat12,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,58 excl. BTW
/ stuk
80,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen