TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-07.000A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-03-07.000A1-WJ30RE
Rubix:20411926
Fabrikant:6968783
EAN:4031132393056
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-07.000A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-07.000A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,44 excl. BTW
/ stuk
68,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen