TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-15/32IN
HSS-diepgatboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1522-15/32IN
Rubix:20304037
Fabrikant:5061862
EAN:4031132152165

Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,906 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 205 mm |
| Snijlengte | 120 mm |
Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-15/32IN
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-15/32IN
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,906 mm |
| Totale lengte | 205 mm |
| Snijlengte | 120 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,906 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,89 excl. BTW
/ stuk
€ 61,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen