TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-03.100A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-03.100A1-WJ30RE
Rubix:20412172
Fabrikant:6618294
EAN:4031132366883
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-03.100A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-03.100A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 28 mm.
Shank Length 36 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,77 excl. BTW
/ stuk
71,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen