TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-13

HSS-diepgatboren, superlang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1922S-13
Rubix:20304345
Fabrikant:5062694
EAN:4031132033150
TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-13

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte800 mm
Snijlengte680 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-13


ALTIUS
HSS-diepgatboren, superlang A1922S-13

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte800 mm
Snijlengte680 mm
Type schachtcilindrisch
Schroefhoek800 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat13 mm
303,10 excl. BTW
/ stuk
366,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen