TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-9

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1822-9
Rubix:20304338
Fabrikant:5062686
EAN:4031132151403
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-9
Technische samenvatting
Boordiameter9 mm
Totale lengte410 mm
Snijlengte265 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-9


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1822-9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte410 mm
Snijlengte265 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/3
Schroefhoek410 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,50 excl. BTW
/ stuk
97,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen