TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.7

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-2.7
Rubix:20304208
Fabrikant:5062562
EAN:4031132152707
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.7
Technische samenvatting
Boordiameter2,7 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.7


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-2.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,7 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek150 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,68 excl. BTW
/ stuk
20,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen