SPARTEX HSS SPIRAALBOOR GEWA. 2,9MM 863962 (OUD = 652228)
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863962
Rubix:20621418
EAN:3660338184277

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS SPIRAALBOOR GEWA. 2,9MM 863962 (OUD = 652228)
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,9 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 4,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
