TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-11.5
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1722-11.5
Rubix:20304316
Fabrikant:5062654
EAN:4031132151540

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-11.5
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-11.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,5 mm |
| Totale lengte | 360 mm |
| Snijlengte | 177 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/2 |
| Schroefhoek | 360 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,00 excl. BTW
/ stuk
€ 118,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen