TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-3.7

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-3.7
Rubix:20304219
Fabrikant:5062577
EAN:4031132152783
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-3.7
Technische samenvatting
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte109 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-3.7


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-3.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte109 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek165 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,69 excl. BTW
/ stuk
22,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen