TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-6.5

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1822-6.5
Rubix:20686074
Fabrikant:5062681
EAN:4031132151250
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-6.5

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte350 mm
Snijlengte224 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-6.5


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1822-6.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte350 mm
Snijlengte224 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/3
Schroefhoek350 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,5 mm
€ 49,27 excl. BTW
/ stuk
€ 59,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen