TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-5.5

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-5.5
Rubix:20303879
Fabrikant:5059497
EAN:4031132159850
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-5.5

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-5.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-5.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,5 mm
69,00 excl. BTW
/ 10 stuks
83,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen